Uitvoering:
Bijzonder scheurbestendig en bestendig schoon & afwerkmateriaal
Driedimensionale Scotch-Brite™ vezelfleece
Totale lengte: 10 m
Totale breedte: 150 mm
Opvallend lijnpatroon met fijne structuur
Omschrijving:
Scotch-Brite™ Clean & Finish Schuurrol CF-RL levert constante resultaten bij het finishen, blenden, polijsten en reinigen op heel uiteenlopende metalen, hout, kunststoffen en op moeilijk bereikbare plaatsen. Het materiaal, dat op een rol wordt geleverd, kan gemakkelijk op eender welke lengte worden gesneden. Clean and Finish-materiaal op een rol biedt constante conditionering van het oppervlak tijdens de volledige levensduur van het product.
Kenmerk:
Extra scheurvast en duurzaam Clean & Finish materiaal
Driedimensionaal Scotch-Brite™ vezelvlies
Consistent, reproduceerbaar werkresultaat
Geen verandering in de werkstukgeometrie
Onderscheidend lijnenspel met fijne textuur
Past zich aan de geometrie van het werkstuk aan
Tip:
Gladmaken, matteren en reinigen van diverse oppervlakken, opruwen van geverfde oppervlakken, verwijderen van houtvezels, licht ontbramen