Uitvoering:
Reflecterende eigenschappen helpen om de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij weinig licht te verbeteren. Fluorescerende eigenschappen helpen om het materiaal zichtbaar te maken in daglicht, 's ochtends en 's avonds
Kan worden gebruikt voor brandvertragende beschermende kleding conform en 469
Totale lengte: 100 m
Totale breedte: 50.8 mm
Omschrijving:
3M™ Scotchlite™ Reflecterend Materiaal 5687 voor veiligheidskleding zoals brandweerkledij en brandwerende werkkledij die overdag en 's nachts een hoge zichtbaarheid vereisen.
Kenmerk:
Reflecterende eigenschappen helpen de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij weinig licht te verbeteren, fluorescerende eigenschappen helpen het materiaal zeer zichtbaar te maken bij daglicht, dageraad en schemering
Kan worden gebruikt voor vlamvertragende beschermende kleding in overeenstemming met EN 469
Zeer goed wasbaar in de huishoudwas op 60° C
Verhoogd comfort door lichter, meer ademend en flexibel ontwerp