3M™ GTI Dunwandige Warmtekrimpkousbuis, Zwart, 102/51 mm, 1 m

Artikelnummer: 7000099208
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 7000099208
EAN/GTIN 08712403567777
Nummer fabrikant 7000099208
L-nummer L01310 1919

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: zwart
Flexibel na assemblage
Totale lengte: 1 m

Omschrijving:

GTI is een dunwandige polyolefine warmtekrimpkous. Krimpratio is 2:1, min. krimptemperatuur 110 °C, bedrijfstemperatuur -55 tot +135 °C. Conform RoHS. Goede chemicaliënbestendigheid.

Kenmerk:

Evenwicht tussen elektrische, fysische en chemische eigenschappen voor diverse industriële toepassingen
Biedt krimpbescherming en trekontlasting van draden, soldeerverbindingen, aansluitingen en verbindingen.
Geschikt voor lichtgewicht kabelboomomhulsels, brandwerende omhulsels, kabelmarkering, kabelbundeling en componentverpakking
Gemaakt van flexibel polyolefine
Temperatuurbestendig van -55 tot 135 °C.
Vlamvertragend

Tip:

Voor flexibele, verouderingsbestendige isolatie