Uitvoering:
Productkleur: Wit
Krimpsnelheid: 2:1
Totale lengte: 50 m
Flexibel
Bestand tegen kopercorrosie
Omschrijving:
SFTW-202A is een dunwandige polyolefine warmtekrimpkous. Krimpratio is 2:1, min. krimptemperatuur 135 °C, bedrijfstemperatuur -55 tot +135 °C. Conform RoHS, vlamvertragend - zelfdovend. Goede chemicaliënbestendigheid.
Kenmerk:
Temperatuurbereik: -55°C - +135°C
Krimpverhouding: 2:1
Diameterbereik van 1,2 mm tot 102,0 mm
Flexibel
Bestand tegen kopercorrosie
Hoge flexibiliteit bij lage temperaturen
Goede chemische weerstand
Zelfdovend
Bestand tegen schimmelaantasting
Buismateriaal: polyolefine, zeer flexibel
Tip:
Elektrische isolatie
Bescherming tegen mechanische invloeden
Kleurcodering