Uitvoering:
Productkleur: Blauw
Uitstekend bestand tegen veroudering
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 25.4 mm
Temperatuurbestendig van -50 °C tot +200 °C
Omschrijving:
3M™ Polyester Tape 8905 heeft een sterke polyester drager met siliconen lijm, wat hem uitermate geschikt maakt voor hoge temperatuur toepassingen of het verlijmen van oppervlakken met een siliconen laag. Deze tape familie is beschikbaar met verschillende drager diktes voor verschillende toepassingen.
Kenmerk:
De 0,13 mm dikke blauwe polyester drager maakt de tape uitermate sterk en zeer duurzaam met lange levensduur.// De 0,13 mm dikke blauwe polyester drager maakt de tape uitermate sterk en zeer duurzaam met lange levensduur.
Heeft een temperatuurbestendigheid van -50 tot 204°C waarna de tape schoon verwijderbaar is.// Heeft een temperatuurbestendigheid van -50 tot 204°C waarna de tape schoon verwijderbaar is.
De polyester drager is flexibel, slijtvast, extreem chemisch en thermisch resistent// De polyester drager is flexibel, slijtvast, extreem chemisch en thermisch resistent
Siliconen lijmen bieden een hogere temperatuurbestendigheid dan rubber en acrylaatlijmen. Hierdoor ontstaan minder problemen zoals kruip van de lijm// Siliconen lijmen bieden een hogere temperatuurbestendigheid dan rubber en acrylaatlijmen. Hierdoor ontstaan minder problemen zoals kruip van de lijm
Siliconenlijm zorgt voor een schone verwijdering van verschillende oppervlakken
Hecht goed aan moeilijk te kleven oppervlakken zoals siliconenvoeringen en matrijs met afgiftermiddel// hecht goed aan moeilijk te kleven oppervlakken zoals siliconenvoeringen en matrijs met afgiftermiddel
Verwijdert schoon uit roestvrij staal, geanodiseerd aluminium en glas, zelfs na 5 uur bij 170 °C// verwijdert schoon uit roestvrij staal, geanodiseerd aluminium en glas, zelfs na 5 uur bij 170 °C.
Vermindert fouten die worden veroorzaakt door verzachten, lekken of overdracht van de lijm// vermindert fouten die worden veroorzaakt door verzachten, lekken of overbrengen van de lijm
Uitstekende warmte-, slijtvastheid en chemische bestendigheid/ uitstekende warmte-, slijtvastheid en chemische bestendigheid
Meer hittebestendig dan rubber en acrylaat kleefmiddelen// meer hittebestendig dan rubber en acrylaat kleefmiddelen
Tip:
Afplakken van onderdelen voor poedercoating op hoge temperatuur
Splitsen van siliconenbekledingen, folie en papier
Lassen van gesiliconiseerde vezelfleece
Binding van composieten