Uitvoering:
Voldoet aan de specificaties: CE Goedgekeurd// EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D
Innovatieve technologie voor nauwelijks waarneembare ademhalingsweerstand; laat ademwarmte en vocht ontsnappen; de afdichtpunten minimaliseren de luchtstroom door de bovenkant van het masker tijdens het uitademen; past zich optimaal aan de vorm van het gezicht aan; eenvoudige plaatsing van het masker in het gezicht; geen slip; blijft stabiel in vorm; hygiënische en praktische draagmogelijkheid
Hoge en betrouwbare filtering van deeltjes met minder belasting op de maskerdrager; vermindert beslaan van de bril en verhoogt het comfort door lage belasting van uitademing; verbeterde compatibiliteit met bril-/oogbescherming; ideale pasvorm; veiligheid door ideale pasvorm en afdichting; masker past zich aan tijdens het spreken; goede pasvorm van het masker tijdens gebruik; hoog draagcomfort; voorkomt verontreiniging van het masker Uw gebruik;eenvoudige opslag en distributie
Hoeveelheid per doos: 240
Aanbevolen sector: Agrarische sector
Omschrijving:
3M™ Aura™ Stofmaskers 9300+ serie heeft een ergonomisch, opvouwbaar ontwerp met 3 panelen met filtermedia met lage ademweerstand. Onze stofmaskers zijn verkrijgbaar in beschermingsniveaus FFP1, FFP2 en FFP3, met modellen met of zonder ventiel en een innovatieve kinband voor eenvoudige aanpassingen en een speciaal vormgegeven bovenpaneel met reliëf om te voorkomen dat de brillenglazen beslaan.
Kenmerk:
Vouwbaar wegwerpstofmasker met FFP3-bescherming, dat betrouwbare, effectieve bescherming biedt tegen hogere niveaus van stof, nevel en metaaldampen
Filtertechnologie met lage ademweerstand, zodat u tijdens uw dienst gemakkelijker ademt
Ingenieus ontwerp met drie panelen dat grotere bewegingen van het gezicht mogelijk maakt tijdens het praten en zorgt voor meer draagcomfort
Een bovenpaneel met reliëf vermindert het beslaan van een bril
Gekleurde hoofdbanden voor gemakkelijke identificatie: rood voor FFP3
Een innovatieve kinband om het masker eenvoudiger op te zetten en aan het gezicht aan te passen
Geleverd in hygiënische verpakking die helpt het masker voor gebruik te beschermen tegen verontreiniging; maakt ook gemakkelijke opslag en vlotte verdeling op de werkplek mogelijk.
Gevormd neuspaneel vormt zich naar de neus en de contouren van het gezicht, voor betere compatibiliteit met 3M veiligheidsbrillen
Maximale mate van gebruik: Max. 50x MAC-waarde
Tip:
Wide variety of industrial applications and other hazardous environments