Uitvoering:
Eenvoudige installatie, geen gereedschap nodig
Goede thermische stabiliteit (toepassingstemperatuur: max 90 °C, kortstondig max 130 °C)
Totale lengte: 304,8 mm
Bestand tegen diverse chemicaliën en ozon
Hoge elasticiteit op lange termijn
Omschrijving:
3M™ EPDM-koudkrimpkousen zijn voor-geëxpandeerde, slijtvaste en flexibele EPDM rubber krimpkousen, geplaatst op een verwijderbare kunststof kern. Door de spiraaldraad van de kern eruit te trekken krimpt deze waterdichte buis direct.
Kenmerk:
Speciaal ontworpen voor de primaire isolatie van massief diëlektrisch geïsoleerde draden en kabelverbindingen tot 1.000 volt
Gemakkelijk te installeren, geen gereedschap nodig
Dicht kabelmantel-eindverbindingen, geleideraansluitingen en aftakkingen van geleiders naar kabels af
Gemaakt van EPDM rubber dat geen chloriden of zwavel bevat
Geschikt voor een groot aantal kabeldoorsneden
Bestand tegen temperaturen van -40 tot 90 °C
Omgevingsafdichting voor communicatie en andere niet-elektrische verbindingen
Tip:
Voor elektrische isolatie tot 1 kV, bescherming en afdichting van niet-elektrische toepassingen