Uitvoering:
Productkleur: Blauw
Snel en eenvoudig te hanteren – klap de kabel gewoon dicht zonder de draad te strippen of te verdraaien.
UL, CSA-gecertificeerd
Gebruik in droge omgevingen
Omschrijving:
3M™ Scotchlok™ 314 IDC Pigtail elektrische connector is zelfstrippend, vlamvertragend en vochtbestendig, met een uniek 'U'-contact dat zorgt voor een snelle en betrouwbare elektrische verbinding.
Kenmerk:
Uniek ″U″-contact zorgt voor een betrouwbare elektrische verbinding tot 600 V.
Snel en moeiteloos te gebruiken door eenvoudig dicht te klikken zonder de kern te strippen of te verdraaien.
UL vermeld, VDE gecertificeerd, IEC 60998-3-2 getest
Vochtbestendig voor toepassingen in vochtige omgevingen indien gebruikt met aansluitdoos.
IPX8 bescherming tegen vocht
Bestand tegen temperaturen tot 105°C
Tip:
Voor bundelen, kleurcoderen en markeren