E16R SWLNL-04 Boring Bars Carrying WNGP 0403 Double-Sided Trigon Inserts for Small Diameters

Artikelnummer: 6989905
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6989905
EAN/GTIN 7291075348996
Nummer fabrikant 6989905
L-nummer L23990 256

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, Dmin. deelnaad 18 mm, totale lengte (OAL) 200 mm, schachthoogte (H) 15 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 9 mm
  • Voer de naam (MIID) WNGP 040302R-F2M in
  • Dmin afsteken 18 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -10 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -11 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 32 mm
  • Schachthoogte (H) 15 mm