A12M SDXNR-07 Boring Bars Carrying DNGP 0703 Double-Sided 55° Rhombic Inserts for Small Diameters

Artikelnummer: 6888925
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6888925
EAN/GTIN 7291075349030
Nummer fabrikant 6888925
L-nummer L23990 227

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, Dmin zaagsnede 16 mm, totale lengte (OAL) 150 mm, schachthoogte (H) 11 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 8,6 mm
  • Voer de naam (MIID) DNGP 070302L-F2M in
  • Dmin afsteken 16 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -14 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -14 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 24 mm
  • Schachthoogte (H) 11 mm