Schroevendraaier, sleuf, met 2-componenten-SwissGrip-handvat en slagkop, Bladbreedte b: 6,5mm

Artikelnummer: 660201 6,5
Korting
16,95 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Serie SwissGrip
Bladbreedte b 6,5 mm
Steelaanduiding 4
Bladdikte a 1 mm
Meslengte 100 mm
totale lengte 200 mm
Zeskant voor sleutel 10 mm
Bitsoort Schlitz-Schraubendreher
doorgaande steel ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 660201 6,5
EAN/GTIN 7610733283941
Nummer fabrikant 8102.D 4-100

Omschrijving

Uitvoering:

SwissGrip-krachthandvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Optimale slagdemping van de gereedschapsvoerende hand. Verjonging van de handvat-hals incl. kraag voor een goede grip. Doorgaande steel met slagkop van speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd.
Met 6-kant aanzet voor sleutel.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Schroevendraaier, sleuf, met 2-componenten-SwissGrip-handvat en slagkop, Bladbreedte b: 6,5mm

Schroevendraaier, sleuf, met 2-componenten-SwissGrip-handvat en slagkop, Bladbreedte b: 6,5mm

op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
16,95 €
€ 13,90
op aanvraag
Op voorraad
358 stuks direct leverbaar
€ 4,88
Bitsoort Schlitz-Schraubendreher Sleufschroevendraaier
doorgaande steel ja
totale lengte 200 mm 82 mm
Meslengte 100 mm 25 mm
Bladbreedte b 6,5 mm 6,5 mm
Bladdikte a 1 mm 1,2 mm
Producttype Schroevendraaier Schroevendraaier

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen