{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | iTorque® | |
maximaal draaimoment | 500 cNm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±6 % | |
Bithouder | D 6,3; F 6,3 | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Serie | iTorque® | |
Totale lengte L | 134 mm | |
Draaimomentbereik | 100 cNm - 500 cNm | |
Draaimomentbereik | 1 Nm - 5 Nm | |
Resolutie | 1 cNm | |
⌀ | 40 mm | |
Weergave | Digitaal | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | verwisselbare steel | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Vast ingesteld draaimoment | nee | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfin | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | CR1220 MFR FH | |
Chemische opbouw | Lithium | |
Gewicht | 372 g | |
Producttype | momentschroevendraaier |
Artikelnummer | 659935 500 | |
EAN/GTIN | 4010995368883 | |
Nummer fabrikant | 36888 |