{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 300 cNm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±6 % | |
Bithouder | D 6,3; F 6,3 | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Serie | iTorque® | |
Totale lengte L | 134 mm | |
Draaimomentbereik | 80 cNm - 300 cNm | |
Draaimomentbereik | 0,8 Nm - 3 Nm | |
Resolutie | 1 cNm | |
⌀ | 34 mm | |
Weergave | Digitaal | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | verwisselbare steel | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Vast ingesteld draaimoment | nee | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfin | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | CR1220 MFR FH | |
Chemische opbouw | Lithium | |
Gewicht | 340 g | |
Producttype | momentschroevendraaier |
Artikelnummer | 659935 300 | |
EAN/GTIN | 4010995368876 | |
Nummer fabrikant | 36887 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Momentschroevendraaier iTorque® met digitale weergave, Maximaal draaimoment: 300cNm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 266,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar
€ 113,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen |
Gegevens rapporteerbaar | nee | nee |
maximaal draaimoment | 300 cNm | 300 cNm |
Meetmethode | Draaimoment | Draaimoment |
Aansluitingsvorm | verwisselbare steel | Bitopname 1/4 inch |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | met instelschaal |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | verstelbaar |