{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | MecaTorque ESD | |
maximaal draaimoment | 500 cNm | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±6 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 124 mm | |
Draaimomentbereik | 100 cNm - 500 cNm | |
Draaimomentbereik | 1 Nm - 5 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 10 cNm | |
Geschikte verwisselbare stelen | 6 mm | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | mechanische slipkoppeling | |
Aansluitingsvorm | verwisselbare steel | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Vast ingesteld draaimoment | nee | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Gewicht | 103 g | |
Producttype | momentschroevendraaier |
Artikelnummer | 659918 500 | |
EAN/GTIN | 7610733269457 | |
Nummer fabrikant | 8317.A 500 ESD |