{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 10 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±0,5 % | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Aansluiting | USB-aansluiting | |
Resolutie | 0,01 Nm | |
Meetbereik | 1 Nm - 10 Nm | |
Afleesinstrument breedte | 147 mm | |
Afleesinstrument hoogte | 79 mm | |
Afleesinstrument diepte | 280 mm | |
Gewicht | 5 kg | |
Vierkantopname | 3/8 inch; 1/4 inch | |
Zeskantopname | 5/16, 1/4 en 5/32 inch | |
Energievoorziening | werkt op zonne-energie | |
Producttype | Draaimomenttester |
Artikelnummer | 654395 10 | |
Nummer fabrikant | TTT-300C1 |