{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 50 mm | |
Aandrijfvierkant | 1.1/2 inch | |
⌀ uitgangzijde | 79 mm | |
Lengte | 84 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
geschikt voor machinetoepassing | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 653950 50 | |
EAN/GTIN | 4991644465095 | |
Nummer fabrikant | 17400M 50MM |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
IMPACT-dop 6-kant, 1.1/2 inch, Sleutelwijdte: 50mm
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 152,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
258 stuks direct leverbaar
€ 37,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 46,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 79 mm | 71 mm | 75 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1.1/2 inch | 3/4 inch | 1 inch |
geschikt voor machinetoepassing | ja | ja | ja |
Lengte | 84 mm | 72 mm | 80 mm |
Sleutelwijdte | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop |