{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 34 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/4 inch | |
⌀ uitgangzijde | 52 mm | |
Lengte | 95 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
geschikt voor machinetoepassing | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 652200 34 | |
EAN/GTIN | 4045197215819 | |
Nummer fabrikant | 652200 34 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
IMPACT-dop 6-kant, 3/4 inch lang, Sleutelwijdte: 34mm
op aanvraag
Op voorraad
344 stuks direct leverbaar
€ 38,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 22,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
122 stuks direct leverbaar
27,70 €
€ 20,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 52 mm | 52 mm | 55 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 3/4 inch | 3/4 inch | 1 inch |
geschikt voor machinetoepassing | ja | ja | ja |
Lengte | 95 mm | 56 mm | 62 mm |
Sleutelwijdte | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop |