6-kant dop, 1 inch 80 mm

Artikelnummer: 647150 80
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 80 mm
Aandrijfvierkant 1 inch
⌀ uitgangzijde 105 mm
Lengte 103 mm
Bitsoort 6-kant-dopsleutel
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 647150 80
EAN/GTIN 4045197561206
Nummer fabrikant 647150 80

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Binnenvierkant volgens DIN 3120-D 25 met boring en ontgrendelingsknop.

Norm:

DIN 3124

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.