GDMW 2.4 IC20N Utility Double-Ended Inserts for External Turning, Grooving and Parting

Artikelnummer: 6401924
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6401924
EAN/GTIN 7291075054262
Nummer fabrikant 6401924
L-nummer L24100 223

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 18 mm, snijbreedte (CW) 2,4 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,18 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 18 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,4 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 20 mm

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen