CV-houtboor 7x109 mm

Artikelnummer: 627990000
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
7 mm
Totale lengte 109 mm
Producttype Houtboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627990000
EAN/GTIN 4007430066701
Nummer fabrikant 627990000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het gebruik in hard- en zacht hout, triplex, spaanplaten enz.
  • Houtspiraalboren van hoogwaardig kwaliteitsstaal, gehard, met centreerpunt
  • Conform DIN 7487

Kenmerk:

  • Werklengte: 69 mm
  • diameter: 7 mm
  • Totale lengte: 109 mm
  • Verkoopeenheid: 1