CV-houtboor 20x200 mm

Artikelnummer: 627340000
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
20 mm
Totale lengte 20 mm
Producttype Houtboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627340000
EAN/GTIN 4007430066817
Nummer fabrikant 627340000
L-nummer L01750 1398

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het gebruik in hard- en zacht hout, triplex, spaanplaten enz.
  • Houtspiraalboren van hoogwaardig kwaliteitsstaal, gehard, met centreerpunt
  • Conform DIN 7487

Kenmerk:

  • Werklengte: 130 mm
  • diameter: 20 mm
  • Totale lengte: 200 mm
  • Verkoopeenheid: 1