{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 75 mm | |
Norm | DIN 7444 | |
Sleutellengte L | 360 mm | |
Ring-⌀ D | 103,5 mm | |
Ringhoogte h | 51 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | groen gelakt | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 619000 75 | |
EAN/GTIN | 4018754023271 | |
Nummer fabrikant | 42010075 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Slagringsleutel, recht, Sleutelwijdte: 75mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 291,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
111 stuks direct leverbaar
€ 83,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Oppervlak | groen gelakt | gefosfateerd |
Ring-⌀ D | 103,5 mm | 113 mm |
Sleutellengte L | 360 mm | 330 mm |
Sleutelwijdte | 75 mm | 75 mm |
Ringhoogte h | 51 mm | 34 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |