{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 16 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 17 mm | |
Sleutellengte L | 248 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 22,7 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 24,1 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 12,5 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 616500 16X17 | |
EAN/GTIN | 4018754021741 | |
Nummer fabrikant | 41071617 |