Uitvoering:
Snoerloze stofzuiger AS 36-18 L 30 PC-CC met handmatige filterreiniging en CordlessControl;
Omschrijving:
- Compacte, veelzijdig inzetbare accu-zuiger in stofklasse L met geïntegreerde filterreinging
- CordlessControl: de stofzuiger start/stopt automatisch bij het in-/uitschakelen van het op de slang aangesloten accu-gereedschap van Metabo of van andere merken
- Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
- Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L
- PressClean: handmatige filterreiniging door sterke luchtstroom bij schakelaarbediening op de zuiger in de werkpauzes
- Eco-modus voor langere looptijd per acculading, Boost-modus voor maximaal vermogen
- Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
- Zuigstop bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte wordt bereikt
- Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren
- Snel koppelen van metaBOXen met gereedschap en toebehoren op de stofzuiger voor een eenvoudige locatiewissel
- Meegeleverde stofzuigertoebehoren met het Quick-systeem voor een snelle aanpassing tijdens het gebruik
- Eenvoudig transport dankzij de slanghaspel en depot voor buizen en mondstukken
- Stof- en spatwaterdicht accuvak met afsluitbare klep
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:Antistatische zuigslang Quick (Ø 32 mm/3,2 m), CordlessControl zender met fixeerband Ø 35 mm, 3 zuigbuizen van kunststof, Vliesfilterzak, Zuigmondstuk (120 mm breed), Vloermondstuk (300 mm breed), Spleetzuigmondstuk, Borstelmondstuk, Aansluitmof binnen-Ø 28 mm/buiten-Ø 35 mm, Handgreep-tussenstuk Quick Professional, Zonder accu-pack, zonder lader
Kenmerk:
- Metingsonzekerheid K: 2 dB(A)
- Batterijspanning: 18 V
- Luchtopbrengst max.: 3300 l/min
- Vacuüm: 140 hPa (mbar)
- Filteroppervlak: 3500 cm²
- Containervolume: 30 l
- Afzuigslang Ø: 32 mm
- Slanglengte: 3,2 m
- Gewicht zonder batterij: 9,8 kg
- Bruttogewicht: 12,477 kg