{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpprocessen | Gereedschapsslijpen | |
Slijpmiddel | Diamant | |
Slijpmiddelaanduiding | D | |
Korrelgrootte | D15 | |
Specificatie | D15C50B | |
Vorm | 11A2 | |
Schijf-⌀ D | 75 mm | |
Schijfbreedte T | 26 mm | |
Boring-⌀ H | 20 mm | |
Slijplaag breedte W kopse kant | 8 mm | |
Sijplaag hoogte X | 2 mm | |
Producttype | Komslijpsteen |
Artikelnummer | 597111 D15 | |
EAN/GTIN | 9003175860241 | |
Nummer fabrikant | 586024 |