{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tanden per inch | 4,5 / 5,5 | |
Diameter | 76 mm | |
aanbevolen toerental staal | 115 min-1 | |
aanbevolen toerental RVS | 55 min-1 | |
aanbevolen toerental aluminium | 170 min-1 | |
Producttype | Gatzaag |
Artikelnummer | 589030 76 | |
EAN/GTIN | 082472300482 | |
Nummer fabrikant | 3004848L |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Gatzaag, bimetaal, Diameter: 76mm
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 31,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
572 stuks direct leverbaar
€ 22,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 12,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aanbevolen toerental aluminium | 170 min-1 | 170 min-1 | 170 min-1 |
aanbevolen toerental RVS | 55 min-1 | 55 min-1 | 55 min-1 |
aanbevolen toerental staal | 115 min-1 | 115 min-1 | 115 min-1 |
Tanden per inch | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diameter | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Producttype | Gatzaag | Gatzaag | Gatzaag |