{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tanden per inch | 4,5 / 5,5 | |
Diameter | 64 mm | |
aanbevolen toerental staal | 130 min-1 | |
aanbevolen toerental RVS | 65 min-1 | |
aanbevolen toerental aluminium | 205 min-1 | |
Producttype | Gatzaag |
Artikelnummer | 589030 64 | |
EAN/GTIN | 082472300406 | |
Nummer fabrikant | 3004040L |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Gatzaag, bimetaal, Diameter: 64mm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 30,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
482 stuks direct leverbaar
€ 21,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
€ 12,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aanbevolen toerental aluminium | 205 min-1 | 205 min-1 | 205 min-1 |
aanbevolen toerental RVS | 65 min-1 | 65 min-1 | 65 min-1 |
aanbevolen toerental staal | 130 min-1 | 130 min-1 | 130 min-1 |
Tanden per inch | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diameter | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
Producttype | Gatzaag | Gatzaag | Gatzaag |