Uitvoering:
Robuuste breukvaste constructie met variabele vertanding op lichaam van flexibel hoogwaardig staal (bimetaal). De versterkte bodem is voorzien van schroefdraad en meeneemgaten (vanaf ⌀ 32 mm) voor een betrouwbare en veilige opname op de schacht. De hoge kwaliteit van de HSS-tanden, de tandgeometrie en de nauwe fabricagetoleranties garanderen de beste zaagcapaciteit en een lange levensduur.
- Variabele vertanding 4,5 / 5,5 tanden per inch met versterkte tanden (Tough Teeth).
- Maximale zaagdiepte voor alle maten
40 mm. - Geoptimaliseerde coating vermindert de ontwikkeling van warmte.
- SPEED SLOT® − Snelle verwijdering van de boorkern door getrapte uitsparingen.
Toepassing:
op tafel- en kolomboormachines, draaibanken of elektrische handboormachines met het juiste toerental. Voor het zagen van cirkelvormige gaten in dun- en dikwandig materiaal met een vlak of gebogen werkstukoppervlak. Geschikt voor alle materialen: staal, edelstaal, messing, koper, gietijzer, lichtmetaal, hout, gips- en kunststofplaten etc. Toevoer van smeermiddel verhoogt de standtijd (metalen).
Ook uitstekend geschikt voor dunne carrosserieplaten.
Advies:
de toepassing van snijolie bijv. nr.
084205 gr. 0,25 verlengt de standtijd en maakt een hogere werksnelheid mogelijk.
Tip:
Opnameschachten en gatzagen zijn compatibel met alle normaal in de handel verkrijgbare bi-metalen gatzagen, echter niet Bosch-SDS.
Boorkronen voor steen, zie nr. 788000.
HM-cirkelsnijder voor staal, zie nr. 118400, 118500, 119000.