Ring-invoegtoepassing SW 9 mm gereedschapsmaat 9x12 mm

Artikelnummer: 58620009
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
Producttype Opzetstuk met ring

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 58620009
EAN/GTIN 4018754141319
Nummer fabrikant 58620009
L-nummer L60010 4247

Omschrijving

Omschrijving:

  • HPQ® hoogwaardig staal, gepolijst
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 8 mm
  • S: 45 mm
  • Maat zeskantaandrijving [binnenvierkant]: 9 x 12 mm
  • Gewicht: 44 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 9 mm
  • Breedte mm (b): 14 mm