Omschrijving:
Het ABSOLUTE Digimatic-HDS hoogtemeter- en markeerapparaat. biedt u de volgende voordelen: ABSOLUTE schaal, geen noodzaak om referentiepunten opnieuw in te stellen na het opnieuw inschakelen en onbeperkte rijsnelheid. Groot en soepel handwiel. Carbide getipte naald. Digimatic data output.
Kenmerk:
Cijferverhoging: 0,01 mm
Herhaalbaarheid: 0,01 mm
Weegschaal: ABSOLUTE elektronische lineaire weegschaal
Display: LCD, cijferhoogte 10 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Leveringsomvang: inclusief batterij, krabnaald en houder
Levensduur van de batterij: ongeveer 20000 uur