Omschrijving:
Square End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1/4″, Cutting diameter (DC) 0,188″, decimaal equivalent 0,188″, Diepte van snede maximum (APMX) 3/8″, Flute Count (NOF) 7, totale lengte (OAL) 2-1/2″, Shank Type Round
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/4″
- Breedte hoekafschuining (koudwater): 0,008″
- Snijdiameter (DC): 0,188″
- Tolerantie snijdiameter: e8
- Decimaal equivalent: 0,188″
- Maximale snijdiepte (APMX): 3/8″
- Aantal fluit (NOF): 7
- Spiraalvormige hoek (FHA): 37 graden
- Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,0028 ″/tand
- Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,0012 ″/tand
- Totale lengte (OAL): 2-1/2″
- Max. Hellingshoek (RMPX): 3 graden
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
- Type schacht: Rond
- Bruikbare lengte (LU): 0,38″