SD D1.50-H250D-SP17 IC908 Verwisselbare volhardmetalen T-Slot freeskoppen

Artikelnummer: 5667802
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie T-SLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5667802
EAN/GTIN 7291075312461
Nummer fabrikant 5667802
L-nummer L24060 135

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve eindfrezen koppen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 0,669″, snijdiepte maximum (CDX) 0,393″, snijdiameter (DC) 1,488″, aantal flenzen (NOF) 10, totale lengte (OAL) 0,393″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,669″
  • Hoekradius (RE): 0,016″
  • Maximale snijdiepte (CDX): 0,393″
  • Snijdiameter (DC): 1,488″
  • Snijbreedte (CW): 1/4″
  • Diameter bevestigingsgat (D1): 0,385″
  • Aantal fluit (NOF): 10
  • Totale lengte (OAL): 0,393″
  • Gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 graden

Uit dezelfde serie "T-SLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen