{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vertanding ZF714 | |
Slijpmiddel | Zirkoonkorund (ZA) | |
Slijpmiddelaanduiding | ZA | |
Korrelgrootte | 40 | |
Schuurmiddeldrager | Fiberschijf | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijf-⌀ | 115 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 13.300 min-1 | |
Producttype | Fiberschijf |
Artikelnummer | 566430 40 | |
EAN/GTIN | 4018875381403 | |
Nummer fabrikant | 738140 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Fiberschijf ZF 714 zirkoonkorund (ZA), ⌀ 115 mm, Korrelgrootte: 40
op aanvraag
Op voorraad
2.614 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 0,86
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
50
Stuks
€ 0,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12.341 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 0,53
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
50
Stuks
€ 0,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Korrelgrootte | 40 | 40 |
Maximaal toerental | 13.300 min-1 | 13.300 min-1 |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | Staal |
Schijf-⌀ | 115 mm | 115 mm |
Slijpmiddel | Zirkoonkorund (ZA) | Normaal korund (A) |
Slijpmiddelaanduiding | ZA | A |
Schuurmiddeldrager | Fiberschijf | Gevulkaniseerde fiber |