S845 SXMU 1606ADTR-MM IC5400 Square Thick Inserts with 8 Helical Right-Hand Cutting Edges

Artikelnummer: 5606660
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO 845 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606660
EAN/GTIN 7291075209181
Nummer fabrikant 5606660
L-nummer L23910 338

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 7,15 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 16,2 mm, dikte snijelement (S) 7,45 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 7,15 mm
  • Diameter incirkel (IC) 16,2 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat dikte (S) 7,45 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,5 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,3 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 845 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen