T490 LNMT 1607PN-R IC5100 Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 5606092
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606092
EAN/GTIN 7291075259971
Nummer fabrikant 5606092
L-nummer L23970 611

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 16 mm, snij-inzetstuklengte (INSL) 17,05 mm, snij-inzetstukdikte (S) 15,83 mm, snij-inzetstukbreedte (W1) 7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 16 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 17,05 mm
  • Snijplaat dikte (S) 15,83 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 7 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen