ICK 181 IC907 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO K Materials

Artikelnummer: 5567230
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5567230
EAN/GTIN 7291075271065
Nummer fabrikant 5567230
L-nummer L24050 658

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijkantdiameter (DC) 18,1 mm, maatcode snijplaatzitting (SSC) 18,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Snijdiameter (DC) 18,1 mm
  • Functionele lengte (LF) 6,21 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 18,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 10,5 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 4,29 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen