{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vertanding Z7 | |
Vertanding afkorting | Z7 | |
Vertandingstype | kruisvertand | |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | |
Snijmateriaal | HM | |
Vorm | Kogelkop | |
Vormbeschrijving | Bol | |
Kop-⌀ | 12 mm | |
Koplengte | 10 mm | |
Totale lengte | 50 mm | |
Schacht-⌀ | 8 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | 543200 D1210 | |
EAN/GTIN | 4045197609861 | |
Nummer fabrikant | 543200 D1210 |