Lineaire Schaal AT116 600 mm

Artikelnummer: 539-281-30R
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 539-281-30R
EAN/GTIN 4946368854526
Nummer fabrikant 539-281-30R

Omschrijving

Popis:

  • Vhodné pro frézy, křížové stoly, zařízení atd.
  • skleněné měřítko, nulový bod není kódován.
  • Teplotní koeficient (8 ± 1)x 10. -6. /K.. -1.
  • Obrněný kabel pro připojení k pultu

Charakteristika:

Provozní teplota: 0 °C až 45 °C
Přesnost: (5+5L/1000) µm L = efektivní délka měření [mm].
Napájení: 5 V DC ± 10 %

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen