Universele blokvijl met handvat speciale kap 300 mm

Artikelnummer: 515000 300
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte zonder arend (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Doorsnede 30×6,5 mm
Lengte zonder arend 300 mm
Producttype Universele vijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 515000 300
EAN/GTIN 4009215074697
Nummer fabrikant 30053000

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 

Omschrijving

Uitvoering:

De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De niet afgeronde vijlen hebben een tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd.
Stompe blokvijl met spadevormige vijltanden en brede spaanbrekers voor een soepele en moeiteloze vijlstreek en een zeer grote verspaningscapaciteit − de spaanruimtes gaan niet dichtzitten − goede spaanuitwerping.
Platte kanten voorzien van speciale kap, één kant met spaanbreekgroef voor optimale materiaalafname. Achterkant met doorlopende kap voor bijzonder fijne oppervlaktebewerking. Vijl stomp uitlopend.
Kunststof handvat met ophanggat.

Toepassing:

De kwaliteitsvijl voor gebruik in de werkplaats, met een hoge standtijd en een grote materiaalafname.