Uitvoering:
Mobiele ruwheidsmeter voor nauwkeurige en normconforme ruwheidsmeting en documentatie bij zeer mobiel gebruik. De
draadloze Bluetooth-verbinding tussen evaluatie-unit en aandrijfunit zorgt voor een grote flexibiliteit bij het uitvoeren van de meest uiteenlopende meettaken. De meettechnicus kan met de aandrijfunit direct op de meetlocatie werken − de evaluatie-unit staat op een veilige plaats. Hierbij kan de meting op de evaluatie-unit of op de aandrijfunit worden gestart. Er kunnen ook meerdere aandrijfunits met een evaluatie-unit worden verbonden en gericht worden aangestuurd.
- Aftasttrajecten conform DIN EN ISO 4288 / ASME B46.1: 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm (0.07 inch, 0.22 inch, 0.7 inch) conform EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm.
- Aantal afzonderlijke meettrajecten instelbaar van 1 tot 5.
- Automatische normconforme keuze van filter en aftasttraject.
- Fasecorrect Gaussfilter conform DIN EN ISO 16610-210 (vervangt DIN EN ISO 11562).
- Cutoff 0,25 mm, 0,80 mm, 2,50 mm (0.010 inch, 0.032 inch, 0.100 inch).
- Verkorte cutoff instelbaar.
- Parameters conform DIN / ISO / SEP: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rt, R3z, Rk, Rvk, Rpk, Mr1, Mr2, Rmr, RSm, RPc.
- Tolerantiebewaking in weergave en rapport.
- Automatische of vast instelbare schaalverdeling.
- Printen van R-profiel (ISO / ASME / JIS), P-profiel (MOTIF), materiaalaandeelcurve, resultaatrapport.
- Vermelding van datum en/of tijdstip van de metingen.
- Geïntegreerd geheugen voor resultaten van ca. 40000 metingen en 30 profielen.
- Dynamische kalibratiefunctie
- Kalibratiestandaard geïntegreerd in aandrijfunit (uitneembaar).
- Blokkering en/of wachtwoordbeveiliging van apparaatinstellingen.
- Opslag van meetprogramma’s.
Levering:
Evaluatie-unit, aandrijfunit, USB-kabel 1,5 m, kabel voor aansluiting van aandrijfunit op basisunit, taster nr.
499004 maat 6-350, tasterbeveiliging met prismatische onderzijde, tasterbeveiliging voor boringen vanaf ⌀ 10 mm, kops prisma, hoogte-instelling, netvoeding met adapters, ruwheidsstandaard inclusief fabriekskalibratierapport, 1 rol thermisch papier nr.
499510 maat H1, schouderriem met gesp en tas.
Accessoires:
Reserve- resp. speciale tasters nr.
499004, tasterverlengstuk nr.
499008, meetstandaard nr.
499011 of nr.
498857, daarbij behorende opname voor aandrijfunit nr. 499012. Evaluatiesoftware Explorer nr. 498847, tasterbeveiliging nr.
499038.
Reservedeel:
Let op:
German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.