Omschrijving:
- Anti-kickback-functie voor de bescherming van de gebruiker
- Aan de voorzijde, eenvoudige bediening van de door tandwielen aangedreven parallelle stop voor een snijcapaciteit van 622 mm
- Opbergmogelijkheid van de schuifstick bij de parallelaanslag
- De batterijzaag levert dezelfde kracht voor lengtesneden als een gelijkwaardig kabelapparaat – tot 190 m snijbereik in 19 mm OSB-panelen met een batterijlading (12.0 Ah)
- HET SYSTEEM MET HOGE opbrengst tilt de brandstoftechnologieën van de M18 naar een nieuw prestatieniveau
- Meer prestaties en runtime voor een compromisloze implementatie van accugereedschap onderweg
- Aan de voorzijde, eenvoudige bediening van de door tandwielen aangedreven parallelle stop voor een snijcapaciteit van 622 mm
- met een blad van 210 mm is een zaagdiepte van 63 mm bij 90° mogelijk
- EÉN belangrijk tool Tracking and Tool Security biedt een gratis cloud-gebaseerd platform voor tracking en asset management voor uw tools
- MET ÉÉN toets kunt u ook het gereedschap op afstand vergrendelen
- Eenvoudig verwijderen van de gespleten wig en de beschermkap
- Handgrepen voor eenvoudig transport
- Opslag van alle accessoires op het apparaat
- De adapter past op alle MILLWAUKEE-stofafzuiginstallaties
- 100 % systeemcompatibel met het Milwaukee® - M18™-productprogramma
Kenmerk:
- Inbegrepen accu: 1 x M18 HB12
- Batterij: Li-ion
- Batterijcapaciteit [Ah]: 12. 0
- Batterijsysteem: M18
- Aantal batterijen/accu's: 1
- Type batterijen/accu's: Li-ion
- Borendiameter [mm]: 30
- Gebruikstechnologie: Brandstof
- Roerental bij stationair toerental: 6300
- Diameter zaagblad: 210
- Geleverd: in doos
- Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 22. 3 (M18 HB12)
- Gewicht met accu: 22,3
- Lader inbegrepen: M12-18 FC
- Laadstation beschikbaar: Ja
- Oplaadtijd accu: 130
- Nullastsnelheid [min_1]: 6300
- Productvariant: M18 FTS210-121B
- Zaagbladdiameter [mm]: 210
- Voltage [V]: 18
- Standaard uitrusting: cirkelzaagblad, duwstok, schulpaanslag, verstekaanslag, spouwmes
Levering:
1 x 18 V/12.0 Ah hoogvermogenaccu, M12-18 FC snellader, cirkelzaagblad, duwstok, schulpgeleider, verstekgeleider, spouwmes