Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Micro-endoscoop flexibel, ⌀ 2,4 mm, Werklengte (zonder objectief): 2500mm

Artikelnummer: 492758 2500

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Werklengte (zonder objectief) (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Blikrichting 0 graden
Beeldopeningshoek 85 graden
Sonde-⌀ 2,4 mm
Werklengte (zonder objectief) 2.500 mm
Producttype Endoscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 492758 2500
Nummer fabrikant MO.242500.0085

Omschrijving

Uitvoering:

Kleine diameter en flexibele glasvezelopbouw voor het meten van zeer fijne werkstukken.
Dankzij robuuste edelstalen tubussen en hoogwaardige optiek speciaal geschikt voor zwaar industrieel gebruik. Door de standaard-lichtgeleideraansluiting (ACMI) kunnen de benodigde lichtbronnen eenvoudig worden aangesloten. Scherpstelling via draairing aan het oculair. Simpele scherpstelling in de nabijheid en veraf zonder de endoscoop te verschuiven. Lichtsterke, kleurgecorrigeerde staaflensoptiek.

T.b.v.:

FlexiVision 100 met HD-camerakop nr. 492866.

Accessoires:

Led-lichtbronnen nr.492846 en nr.462860.

Tip:

Via opschuifbare spiegeltubussen en wisselobjectieven kan de kijkrichting in 70° of 90° worden gewijzigd. Bij toepassing met spiegeltubussen wordt de werkdiameter overeenkomstig de spiegeltubus vergroot. Spiegeltubussen en wisselobjectieven op aanvraag.