GDH-14.50 MKT Gundrill Heads Carrying Triangular Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Artikelnummer: 4851525
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TRI-DEEP
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4851525
EAN/GTIN 7291075436198
Nummer fabrikant 4851525
L-nummer L24020 450

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, snijdiameter (DC) 14,5 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14,2 mm
  • Snijdiameter (DC) 14,5 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TRI-DEEP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen