GD-DHL 12.00X800-U03 Gundrills Carrying Indexable Inserts with 2 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Artikelnummer: 4847322
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TRI-DEEP
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4847322
EAN/GTIN 7291075400960
Nummer fabrikant 4847322
L-nummer L24020 386

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, snijkantdiameter (DC) 12 mm, totale lengte (OAL) 801,8 mm, effectieve lengte (LU) 713,8 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 19,05 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) LOGT 06..
  • Totale lengte (OAL) 801,8 mm
  • Schachtlengte (LS) 70 mm
  • Effectieve lengte (LU) 713,8 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TRI-DEEP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen