Uittrekkrachtmeetgereedschap FMT-W30 500 N

Artikelnummer: 478998 500
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (N) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Meetbereik 500 N
    Sleufbreedte testadapter 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm
    Resolutie 0,5 N
    Nauwkeurigheid ±0,5% (±1/2 digit)
    Lengte 350 mm
    Breedte 160 mm
    Hoogte 75 mm
    Producttype Krachtmeetgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 478998 500
    EAN/GTIN 4260244681144
    Nummer fabrikant FMT-W30C5

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Handmatig uittrekkrachtmeetgereedschap met hendel voor bepaling van de trekvastheid van alle soldeervrije (gecrimpte) kabelverbindingen.
    • Ruimtebesparend, slipvrij en robuust tafelapparaat met geharde krasvaste basisplaat.
    • Onafhankelijk van de stroomvoorziening, dus altijd gereed voor gebruik.
    • Door de verwisselbare opnameadapter met 12 verschillende sleufbreedtes geschikt voor alle gangbare kabeldiktes.

    Toepassing:

    Controleren van kabelverbindingen volgens IEC, DIN, EN, BS, UL, SAE, MIL en NASA-standaards.

    Levering:

    Uittrekkrachtmeetgereedschap compleet met testadapter en klemlostrekvoorziening, USB-aansluiting en gebruiksaanwijzing.

    Accessoires:

    Verschillende wisseladapters beschikbaar, analysesoftware FMT_W_Connect.