{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Temperatuurbereik | -20 °C - 350 °C | |
Nauwkeurigheid | ±2 °C of 2% van de meetwaarde | |
Thermische gevoeligheid | 0,1 K | |
Beeldherhalingsfrequentie | 9 Hz | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Zichtveld | 35,7×26,8 graden | |
Detectorafmeting | 120×90 px | |
minimale focusseerafstand | 0,45 m | |
Aansluiting | Fluke Connect | |
Producttype | Warmtebeeldcamera |
Artikelnummer | 474035 TIS20 | |
Nummer fabrikant | TIS20 9HZ |