C6 ER20X160 DIN 6499 ER Collet Chucks with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561357
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561357
EAN/GTIN 7291075264012
Nummer fabrikant 4561357
L-nummer L24120 407

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 34 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, interfacemaat (CSI) ER20, freeslengte (LPR) 160 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 34 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 13 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 1 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER20
  • Lengte kraag (LPR) 160 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63