{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 875 | |
Sleutellengte | 200×130 mm | |
Nauwkeurigheid | 0 | |
Haaksheid | 0,009 mm | |
Beendoorsnede | 30×7 mm | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Winkelhaak met aanslag |
Artikelnummer | 451020 200X130 | |
EAN/GTIN | 4045197443878 | |
Nummer fabrikant | 451020 200X130 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Winkelhaak met aanslag roestvrij, nauwkeurigheid 0 200X130 mm
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 139,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
844 stuks direct leverbaar
€ 45,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.071 stuks direct leverbaar
€ 27,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nauwkeurigheid | 0 | 1 | 2 |
Norm | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Verpakking | stevige box | stevige box | |
Haaksheid | 0,009 mm | 0,02 mm | 0,04 mm |
Beendoorsnede | 30×7 mm | 30×7 mm | 30×6 mm |
Sleutellengte | 200×130 mm | 200×130 mm | 200×130 mm |
Producttype | Winkelhaak met aanslag | Winkelhaak met aanslag | Winkelhaak met aanslag |