{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | |
Afschrijfhoogte | 600 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Maximale afwijking | 0,05 mm | |
Aansluiting | USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Zuildoorsnede | 35×15 mm | |
Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
Batterijlevensduur ca. | 2.000 h | |
Meettechniek | Digitaal | |
Voetlengte | 181 mm | |
Voetbreedte | 142 mm | |
Gewicht | 6,4 kg | |
Producttype | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat |
Artikelnummer | 445135 600 | |
Nummer fabrikant | 570-304 |