Uitvoering:
Universeel te gebruiken meettaster met USB-verbinding voor versimpeld gebruik.
- Nauwkeurige, kogelgeleide taster
- Hoge meetnauwkeurigheid, door elektronische meetsignaalversterking
- Spanschacht ⌀ 8 mm, over de gehele lengte in te spannen
- Ongevoelig voor temperatuurschommelingen en zijdelingse krachten door kogellager
- Uitstekende elektromagnetische afscherming
- Weergave van 1 − 4 USB-meettasters door software TSIP. Invoermogelijkheid van grenswaarden. Eenvoudige functies +A, -A, +A+B, +A-B.
De Tesa lengtemeettasters onderscheiden zich door een uitstekende reproduceerbaarheid, houdbaarheid en lange levensduur.
Voordeel:
Geen extra interface nodig door aansluiting via USB-interface. Door Viton-beschermhoes bijzonder geschikt voor toepassingen in combinatie met koel- en smeermiddelen.
Functie:
IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.
Toepassing:
Meettaster voor meetinrichting met volledig of gedeeltelijk geautomatiseerde procedures.
Levering:
Inclusief software TSIP voor weergave van 1–4 USB-meettasters.
Accessoires:
Software DataDirect nr.
498925 of StatExpress
498926 voor het beheren van meer dan 4 meettasters. Meettaster interface nr.
434719.